• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05006630001
Netto: 81,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006630001
EAN / GTIN 4013288229656
Herstellernummer 05006630001

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten.
  • 7 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können; mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabezum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • In robuster Gürteltasche.
  • Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Vorteil:

  • VDE-isolierter Kraftform Handhalter 3817 VDE mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
  • Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
  • Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder, 8-teilig; 1x 3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless: 9 x 98 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, Edelstahl: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, Edelstahl: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb