• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05006600001
Netto: 51,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05006600001
EAN / GTIN 4013288229663
Herstellernummer 05006600001

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Handhalter 817 VDE Kraftform und 6 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung sowie aufgelaserter Größenangabe nach Größen.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • In robuster Gürteltasche.
  • Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
  • Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
  • Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Vorteil:

  • VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
  • VDE-isolierte Wechselklingen 157 mm lang
  • Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und mit gelaserter Größenangabe
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder, 7-teilig; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb