• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nuss-Magnetleiste C 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005460001
Netto: 77,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05005460001
EAN / GTIN 4013288223265
Herstellernummer 05005460001
L-Nummer L60020 5005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/2″.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/2″
  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Lieferumfang:

  • Nuss-Magnetleiste C 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2″-Antrieb, 9-teilig; 9x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 10x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 9602 Nuss-Magnetleiste, 1/2″, unbestückt: 30 x 370 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb