• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nuss-Magnetleiste B Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005440001
Netto: 96,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05005440001
    EAN / GTIN 4013288223241
    Herstellernummer 05005440001
    L-Nummer L60020 4760

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nuss-Magnetleiste mit 9 langen Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 3/8″.
    • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
    • Lange 3/8″ Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.
    • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
    • Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille.
    • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
    • Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.
    • Für Außensechskantschrauben und -muttern.
    • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

    Vorteil:

    • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8″
    • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
    • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
    • Lange 3/8″ Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
    • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung

    Lieferumfang:

    • Nuss-Magnetleiste B Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, 9-teilig; 9x 8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm; 1x 9601 Nuss-Magnetleiste, 3/8″, unbestückt: 30 x 340 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb