• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nuss-Magnetleiste A Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, zöllig, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005420001
Netto: 52,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05005420001
EAN / GTIN 4013288223227
Herstellernummer 05005420001
L-Nummer L60020 4825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/4″.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/4″
  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Lieferumfang:

  • Nuss-Magnetleiste A Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, zöllig, 9-teilig; 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 9600 Nuss-Magnetleiste, 1/4″, unbestückt: 30 x 270 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.