• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

400 Hex Drehmomentindikator, 5 x 5,0 Nm

Artikel-Nr.: 05005081001
Netto: 66,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05005081001
EAN / GTIN 4013288208842
Herstellernummer 05005081001
L-Nummer L60020 4026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentindikator mit festem Drehmoment für Innensechskant Schrauben.
  • Manipulationsgeschützt.
  • Die robuste Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes und ein Überziehen des Drehmomentes ist unmöglich.
  • Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraub-verbindungen benötigt.
  • Die Form des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet.

Vorteil:

  • Quergriff ist ideal für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente
  • Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung
  • Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes
  • Besonders korrosionsbeständige Klinge

Lieferumfang:

  • 400 Hex Drehmomentindikator, 5 x 5,0 Nm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.