• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 18 x 38 mm

Artikel-Nr.: 05004575001
Netto: 7,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004575001
    EAN / GTIN 4013288210067
    Herstellernummer 05004575001
    L-Nummer L60020 4902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb.
    • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
    • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung.
    • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
    • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

    Vorteil:

    • Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
    • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
    • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

    Lieferumfang:

    • 8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 18 x 38 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb