• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 64 i SB, 4 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05004422001
Netto: 8,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004422001
EAN / GTIN 4013288221025
Herstellernummer 05004422001
L-Nummer L60020 4867

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Klinge für Kraftform Kompakt VDE Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Innensechskantschrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Für blitzschnellen Austausch ohne Sonderwerkzeug

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i SB, 4 x 154 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb