• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Big Pack 1, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05004190001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 140,21 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05004190001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288220745
Kopieren
Herstellernummer 05004190001
Kopieren
L-Nummer L60020 4874
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für viele Fahrradschrauben gleich das passende Werkzeug finden: Schraubendreher Allround-Set mit 7 Quergriff-Schraubendrehern, 5 Kraftform Schraubendrehern und 2 Schraubmeißeln mit Schlagkappe.

  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • PH-Schraubendreher mit Lasertip: Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Quergriffe mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug.

Vorteil:

  • Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen
  • Mit 7 Quergriff-Schraubendrehern, 5 Kraftform Schraubendrehern und 2 Schraubmeißeln mit Schlagkappe
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
  • PH-Schraubendreher mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • Bicycle Big Pack 1, 14-teilig; 2x 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus: 2x75 mm, 2,5x75 mm; 5x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm; 1x 367 TORX® Schraubendreher: TX 10 x 80 mm; 2x 467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 20x100 mm, TX 25x200 mm; 2x 932 A Schlitzschraubendreher: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm; 2x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm