• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 10, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05004178001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,47 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05004178001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288220653
Kopieren
Herstellernummer 05004178001
Kopieren
L-Nummer L60020 4762
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-teiliges Maulschlüssel Set Joker 6003 mit extra schlanker Ausführung bei der Größe 15.
  • Da die Arbeitsräume bei Schraubarbeiten am Fahrrad sehr eingeengt sind, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
  • Enge Arbeitsräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
  • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
  • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
  • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die Joker Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Vorteil:

  • Besonders geeignet für enge Schraubsituationen am Fahrrad
  • Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul für Montage und Demontage von Pedalen
  • Joker 6003 Gr. 9 für den Anwendungsfall an Schaltwerken (Fahrrad-Gangschaltung)
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 10, 5-teilig; 4x 6003 Joker Ringmaulschlüssel: 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 13x160 mm; 1x 6003 Joker Pedal Ringmaulschlüssel: 15 x 174 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm