• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 8, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05004176001
Netto: 82,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004176001
    EAN / GTIN 4013288220622
    Herstellernummer 05004176001
    L-Nummer L60020 4828

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 7-teiliges Bitnuss-Set mit 3/8″ Antrieb für typische Fahrradanwendungen.
    • Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.
    • Die Rändelung erleichtert die Handverschraubung ohne Abrutschen.
    • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Bitnüsse für die gängigsten TORX® und Hex-Schrauben
    • Lange Bitnüsse mit extra schlanker, zylindrischer Profilzone für tiefliegende Verschraubungen (z. B. für Tretlager oder Vorbau-Gabel-Klemmung)
    • Mit extra schlankem 30 mm langen Profilbereich
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung

    Lieferumfang:

    • Bicycle Set 8, 7-teilig; 2x 8767 B TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb