• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 2, 13-teilig

Artikel-Nr.: 05004171001
Netto: 73,97 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004171001
EAN / GTIN 4013288211439
Herstellernummer 05004171001
L-Nummer L60020 4313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fahrradwerkzeug-Set in praktischer Tasche mit 89 mm langen Bits.
  • Inklusive Bit-Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Vorteil:

  • Kompaktes 13-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen, auch für den mobilen Einsatz
  • Praktisches Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen
  • Leichte und robuste Falttasche mit zwölf 89 mm langen Bits
  • Ergonomischer Kraftform Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 2, 13-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 6x 840/4 Z Bits: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb