• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2″-Antrieb, metrisch, 28-teilig

Artikel-Nr.: 05004076001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 249,47 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05004076001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288173874
Kopieren
Herstellernummer 05004076001
Kopieren
L-Nummer L60020 3306
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
  • Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
  • Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Sortiment in robuster Textilbox

Lieferumfang:

  • 8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2″-Antrieb, metrisch, 28-teilig; 1x 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2″-Antrieb: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z Bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 2x 855/2 Z Bits: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 Z TORX® Bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm