• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt B Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8″-Antrieb, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05003974001
Netto: 93,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003974001
EAN / GTIN 4013288194985
Herstellernummer 05003974001
L-Nummer L60020 4462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 8 Bitnüssen auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie.
  • Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • 8-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8″
  • Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
  • Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt B Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8″-Antrieb, 8-teilig; 8x 8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 1/8″x35 mm, 9/64″x35 mm, 5/32″x35 mm, 3/16″x35 mm, 7/32″x35 mm, 1/4″x35 mm, 5/16″x38,5 mm, 3/8″x38,5 mm; 1x Belt B (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt: 45 x 275 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb