• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt B 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 3/8″-Antrieb, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05003970001
Netto: 74,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003970001
EAN / GTIN 4013288194947
Herstellernummer 05003970001
L-Nummer L60020 4005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • 10-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8″
  • Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt B 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 3/8″-Antrieb, 10-teilig; 9x 8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb mit Haltefunktion: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm; 1x Mutterentnahme-Werkzeug: 14 x 43 mm; 1x Belt B (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt: 45 x 310 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb