• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05003883001
Netto: 35,55 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003883001
EAN / GTIN 4013288190789
Herstellernummer 05003883001
L-Nummer L60020 3832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, ¼″
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, 9-teilig; 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt: 39 x 238 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb