• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, 35-teilig

Artikel-Nr.: 05003536001
Netto: 375,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003536001
EAN / GTIN 4013288225573
Herstellernummer 05003536001
L-Nummer L60020 4957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum.
  • Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.
  • Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.
  • Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.
  • Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System.

Vorteil:

  • 35 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
  • Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
  • TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
  • Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System

Lieferumfang:

  • 8100 SB All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8″-Antrieb, 35-teilig; 1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 199 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8796 LB Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 14x 8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb mit Haltefunktion: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm; 9x 8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38,5 mm, TX 50x38,5 mm; 8x 8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38,5 mm, 9x38,5 mm, 10x38,5 mm; 1x Mutterentnahme-Werkzeug: 14 x 43 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb