• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4″-Antrieb, metrisch, 42-teilig

Artikel-Nr.: 05003533001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 291,28 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003533001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288121103
Kopieren
Herstellernummer 05003533001
Kopieren
L-Nummer L60020 1939
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 42-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4″-Antrieb.
  • Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
  • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden.
  • Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.
  • Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
  • In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
  • Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses.
  • Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden.
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff.
  • Die weicheren, ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
  • Für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.
  • Mit 13 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 22 Bits.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
  • Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • 42-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4″-Antrieb, metrisch, 42-teilig; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 13x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm; 1x 8789 A Zyklop-Quergriff, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 3x 800/1 Z Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm