• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05003455001
Netto: 6,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05003455001
    EAN / GTIN 4013288163950
    Herstellernummer 05003455001
    L-Nummer L60020 2884

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

    Vorteil:

    • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
    • Tiefliegende PZ-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
    • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
    • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb