• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05003181001
Netto: 90,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003181001
EAN / GTIN 4013288195067
Herstellernummer 05003181001
L-Nummer L60020 3964

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitnuss mit 3/8″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 7-teilig; 7x 8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 1/8″x107 mm, 5/32″x107 mm, 3/16″x107 mm, 7/32″x107 mm, 1/4″x107 mm, 5/16″x100 mm, 3/8″x100 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb