• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab RCr. Tlg:B 500 x 20 x 0,5 mm

Artikel-Nr.: 0460525
Netto: 12,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460525
EAN / GTIN 4029713210830
Herstellernummer 0460525
L-Nummer L40510 1514

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • Skalen mit satiniertem Chrom
  • EG-Klasse II

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung mattverchromt. Teilung: 1/2 mm oben, mm unten.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl-Federband
  • Länge: 500 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb