• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab RCr. Tlg:A 300 x 15 x 0,5 mm

Artikel-Nr.: 0460504
Netto: 5,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460504
EAN / GTIN 4029713210717
Herstellernummer 0460504
L-Nummer L40510 790

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • Skalen mit satiniertem Chrom
  • EG-Klasse II

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung mattverchromt. Teilung: mm oben und unten

Merkmal:

  • Material: Edelstahl-Federband
  • Länge: 300 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb