• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:B 3000 x 30 x 2.0 mm

Artikel-Nr.: 0460233
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460233
EAN / GTIN 4029713210557
Herstellernummer 0460233
L-Nummer L40510 2299

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung: 1/2mm oben und mm unten. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Länge: 3000 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb