• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:B 1000 x 20 x 0,5 mm

Artikel-Nr.: 0460226
Netto: 10,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0460226
EAN / GTIN 4029713210489
Herstellernummer 0460226
L-Nummer L40510 2346

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmaßstab aus rostfreiem Federbandstahl, EG-Klasse 2, Teilung: 1/2mm oben und mm unten.

Merkmal:

  • Länge: 1000 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb