• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegsamer Stahlmaßstab R. Tlg:A mm/mm 3000 x 30 x 1,0 mm

Artikel-Nr.: 0460212
Netto: 82,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0460212
EAN / GTIN 4029713210410
Herstellernummer 0460212

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl-Federband
  • EG-Klasse II
  • Regeln mit speziellen Graduierungen oder anderen Skalen sind auf Anfrage erhältlich

Beschreibung:

Biegsamer Stahlmasstab R. Tlg:A mm/mm 3000 30x1,0

Merkmal:

  • Länge: 3000 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb