• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfaches Lineal, chrom., mit Facette mit Tlg., 1500 mm

Artikel-Nr.: 0455438
Netto: 83,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0455438
EAN / GTIN 4029713026899
Herstellernummer 0455438
L-Nummer L40510 1926

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Die Skala beginnt direkt am Ende der Regel, das andere Ende hat ein 10-mm-Schutzende

Beschreibung:

Stahllineal mit Facette, mit mm-Skalierung. Aus Spezialstahl, mattverchromt. Skalierungsanfang an Stirnkante, 1 Schutzende 10 mm.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 1500 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb