• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsmaßstab DIN 866/B 2000 mm

Artikel-Nr.: 0452105
Netto: 108,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 0452105
EAN / GTIN 4029713210120
Herstellernummer 0452105
L-Nummer L40510 2437

Beschreibung

Ausführung:

  • Die Skala beginnt direkt am Ende der Regel, das andere Ende hat ein 10-mm-Schutzende
  • Mm-Skala

Beschreibung:

Arbeitsmaßstäbe aus Spezialstahl, Form B, mm-Teilung, Toleranzklasse nach DIN 2268. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 2000 mm

Norm:

DIN 866-B
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb