• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser m. Feststellschr. Chr. 1.Qualität 150 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0411303
Netto: 40,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0411303
EAN / GTIN 4029713209599
Herstellernummer 0411303
L-Nummer L40510 2534

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
  • Werksstandard
  • 0–180°

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus Spezialstahl, Gradbogen mattverchromt. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 150mm, freier Schenkel 200mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 200

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb