• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfsatz 5-teilig

Artikel-Nr.: 0397101
Netto: 208,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0397101
EAN / GTIN 4029713208776
Herstellernummer 0397101
L-Nummer L40510 984

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus:
  • Messerkante quadratisch, Edelstahl 75 x 50 mm
  • Messerkante quadratisch, Edelstahl 40 x 28 mm
  • Messerkante quadratisch, Edelstahl 25 x 20 mm
  • Messerschneidenstab, Spezialstahl 100 mm
  • Messblock Reiber 60 x 9 x 9 mm

Beschreibung:

Pruefsatz 5-teilig
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb