• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschwi.Haark.st.schw.Schenk.R. DIN 875/00 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0391206
Netto: 158,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0391206
EAN / GTIN 4029713208738
Herstellernummer 0391206
L-Nummer L40510 1754

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Messerkante
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 00
  • Für exakte Ebenheitstests (z. B. in der Produktion)

Beschreibung:

Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Mit starkem Schenkel 24x14mm und schwachem Schenkel 26x3mm. Genauigkeit GG 00. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875