• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschwi.st.schw.Schenkel geh.R. DIN 875/0 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0390206
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0390206
EAN / GTIN 4029713208615
Herstellernummer 0390206
L-Nummer L40510 2542

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Mit starkem Schenkel 24x14mm und schwachem Schenkel 26x3mm. Genauigkeit GG 0, ohne Haarmesskante. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb