• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 6 1/4" Vierkant-Adapter für Steckschlüsseleinsätze 150 mm

Artikel-Nr.: 03883
Netto: 14,66 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03883
EAN / GTIN 4010995038830
Herstellernummer 03883
L-Nummer L60070 590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
  • Klinge: 1/4″ Vierkantaufnahme mit gefederter Kugel für perfekten Halt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innenvierkant 1 (Zoll): 1/4″
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb