• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 03879
Netto: 23,82 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03879
EAN / GTIN 4010995038793
Herstellernummer 03879
L-Nummer L60070 940

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Anwendung: Geeignet für das Schließen oder Öffnen von Sechskant-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
  • Übersichtliche Aufbewahrung
  • Perfekt für Engstellen dank Kugelkopf
  • Eine sichere und ordentliche Aufbewahrung vieler verschiedener Stiftschlüssel, zur Vermeidung von Verlusten, kann umständlich und nervig sein. Nicht aber mit dem Classic Halter von Wiha. Der Halter ermöglicht eine optimale Übersicht über alle Stiftschlüsselgrößen sowie ein einfaches und sicheres Zurückführen der Stiftschlüssel, dank festem Anschlagpunkt. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel nicht herausfallen können. Im Set sind 9 schwarzoxidierte Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann das Stiftschlüssel Set direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,5 mm x 91 mm (05638)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,0 mm x 101 mm (03868)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,5 mm x 113 mm (03869)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 4,0 mm x 142 mm (03871)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 5,0 mm x 163 mm (03872)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 6,0 mm x 184 mm (03873)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 8,0 mm x 206 mm (03874)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 10,0 mm x 231 mm (03875)
  • 1x Classic Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb