• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel gehärtet R. DIN 875/0 50 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0386202
Netto: 27,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0386202
EAN / GTIN 4029713208318
Herstellernummer 0386202

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, gehärtet, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 50 x 40

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb