• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel gehärtet DIN 875/0 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0385108
Netto: 132,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0385108
EAN / GTIN 4029713208189
Herstellernummer 0385108
L-Nummer L40510 1128

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus Spezialstahl, gehärtet, mit Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300 x 200

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb