• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierwinkel 500 x 330 mm

Artikel-Nr.: 0380109
Netto: 526,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0380109
EAN / GTIN 4029713208127
Herstellernummer 0380109
L-Nummer L40510 280

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard
  • Mit mm-Skala
  • Die Waage ist seidenverchromt
  • Zum Markieren der Mitte von zylindrischen Werkstücken, z. B. spindellose Scheiben

Beschreibung:

Zentrierwinkel aus Spezialstahl, verchromt. Mit mattierter mm-Skala. Für Wellen bis Drm. 530mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 500 x 330

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb