• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierwinkel 300 x 180 mm

Artikel-Nr.: 0380107
Netto: 115,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0380107
    EAN / GTIN 4029713208103
    Herstellernummer 0380107
    L-Nummer L40510 31

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spezialstahl
    • Werksstandard
    • Mit mm-Skala
    • Die Waage ist seidenverchromt
    • Zum Markieren der Mitte von zylindrischen Werkstücken, z. B. spindellose Scheiben

    Beschreibung:

    Zentrierwinkel aus Spezialstahl, verchromt. Mit mattierter mm-Skala. Für Wellen bis Drm. 280mm. Verpackung: Karton.

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Klingenlänge (mm): 300 x 180

    Norm:

    Factory standard

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb