• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel DIN 875/2 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0372105
Netto: 27,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0372105
EAN / GTIN 4029713207656
Herstellernummer 0372105
L-Nummer L40510 1984

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 2
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 2. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 2
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.