• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel DIN 875/1 500 x 330 mm

Artikel-Nr.: 0371109
Netto: 121,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0371109
EAN / GTIN 4029713207472
Herstellernummer 0371109
L-Nummer L40510 2152

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 1
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 1. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 1
  • Klingenlänge (mm): 500 x 330

Norm:

DIN 875

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.