• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel rostfrei, DIN 875/0 750 x 500 mm

Artikel-Nr.: 0369211
Netto: 995,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0369211
    EAN / GTIN 4029713236083
    Herstellernummer 0369211

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 875
    • Genauigkeitsklasse 0
    • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

    Beschreibung:

    Flachwinkel Rostfrei, DIN 875/0 750 x 500mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Klingenlänge (mm): 750 x 500

    Norm:

    DIN 875

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb