• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M2,5 HM D6 L18

Artikel-Nr.: 03560056
Netto: 74,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560056
EAN / GTIN 7630041114591
Herstellernummer 03560056
L-Nummer L41140 680

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 6
  • Sondenlänge [mm]: 18
  • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

Beschreibung:

M2,5 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 6 mm, L = 18 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb