• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M2,5 HM D4 L18

Artikel-Nr.: 03560054
Netto: 41,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560054
EAN / GTIN 7630041114577
Herstellernummer 03560054
L-Nummer L40620 757

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 4
  • Sondenlänge [mm]: 18
  • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

Beschreibung:

M2,5 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 4 mm, L = 18 mm