• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2,5 ST R0,5 L30

Artikel-Nr.: 03560039
Netto: 28,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560039
EAN / GTIN 7630041114430
Herstellernummer 03560039
L-Nummer L40620 1234

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 0.5
  • Sondenlänge [mm]: 30

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Stahl, R0,5, L = 30 mm