• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 ST D2 L12,8

Artikel-Nr.: 03560028
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560028
EAN / GTIN 7630041114324
Herstellernummer 03560028
L-Nummer L41140 592

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 2
  • Sondenlänge [mm]: 12.8

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Stahl, Ø 2 mm, L = 12,8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb