• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 ST D2 L2,8

Artikel-Nr.: 03560026
Netto: 21,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03560026
    EAN / GTIN 7630041114300
    Herstellernummer 03560026
    L-Nummer L41140 632

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Stahl
    • Befestigung [mm]: M2,5
    • Durchmesser [mm]: 2
    • Sondenlänge [mm]: 2.8

    Beschreibung:

    M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Stahl, Ø 2 mm, L = 2,8 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb