• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 ST D3,4 L6

Artikel-Nr.: 03560022
Netto: 49,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560022
EAN / GTIN 7630041114263
Herstellernummer 03560022

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 3.4
  • Sondenlänge [mm]: 6

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Stahl, Ø 3,4 mm, L = 6 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.