• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-RING-Schlüssel SW 1 3/4″ L.75,6mm

Artikel-Nr.: 03490068
Netto: 96,87 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03490068
EAN / GTIN 4018754008520
Herstellernummer 03490068
L-Nummer L60010 1440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 25,5 mm
  • Länge mm (L): 75,6 mm
  • S: 39,8 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 33,2 mm
  • Gewicht: 199 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/4 ″
  • Breite mm (b): 62 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb