• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-RING-Schlüssel SW 1 7/16″ L.66,5mm

Artikel-Nr.: 03490062
Netto: 73,37 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03490062
EAN / GTIN 4018754008483
Herstellernummer 03490062
L-Nummer L60010 1441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 24 mm
  • Länge mm (L): 66,5 mm
  • S: 34,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Gewicht: 143 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 7/16 ″
  • Breite mm (b): 51,9 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.