• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 1 7/16″ L.54mm

Artikel-Nr.: 03410062
Netto: 27,27 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03410062
EAN / GTIN 4018754127085
Herstellernummer 03410062
L-Nummer L60010 2298

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 49,4 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 34 mm
  • Länge mm (L): 54 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 26 mm
  • t2: 33,1 mm
  • Gewicht: 320 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 7/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb