• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 34mm L.64,2mm

Artikel-Nr.: 03190034
Netto: 74,37 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03190034
EAN / GTIN 4018754141166
Herstellernummer 03190034
L-Nummer L60010 2273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 24 mm
  • Länge mm (L): 64,2 mm
  • S: 33,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Gewicht: 146 g
  • Schlüsselweite [mm]: 34 mm
  • Breite mm (b): 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb